Eriks

Plaatwiel ASA25A-1 Z=90

  • ERIKS:14430440
  • Fabrikant:8054652047779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 27,38/ stukexcl. btw

€ 33,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
90
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1