Eriks

Plaatwiel ASA25A-1 Z=24

  • ERIKS:14430404
  • Fabrikant:8054652047410
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,04/ stukexcl. btw

€ 4,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
24
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
48.64 mm
Buitendiameter
50.6 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1