Eriks

Plaatwiel ASA25A-1 Z=10

  • ERIKS:14430390
  • Fabrikant:8054652047274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA25A-1
Aantal tanden
10
Steek
6.35 mm
Steek
1/4 in
Steekcirkel
20.55 mm
Buitendiameter
22.3 mm
Tandbreedte Simplex
2.9 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1