Eriks

Plaatwiel ASA120A-2 Z=38

  • ERIKS:14432371
  • Fabrikant:8054652067906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 787,29/ stukexcl. btw

€ 952,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Aantal tanden
38
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
461.39 mm
Buitendiameter
476.5 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1