Eriks

Plaatwiel ASA120A-2 Z=14

  • ERIKS:14432362
  • Fabrikant:8054652067814
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,09/ stukexcl. btw

€ 161,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-2
Aantal tanden
14
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
171.22 mm
Buitendiameter
185 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1