Eriks

Plaatwiel ASA120A-1 Z=76

  • ERIKS:14432300
  • Fabrikant:8054652066855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 876,95/ stukexcl. btw

€ 1.061,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
76
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1