Eriks

Plaatwiel ASA120A-1 Z=32

  • ERIKS:14432295
  • Fabrikant:8054652066787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 183,55/ stukexcl. btw

€ 222,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
32
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1