Eriks

Plaatwiel ASA120A-1 Z=25

  • ERIKS:14432293
  • Fabrikant:8054652066763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,05/ stukexcl. btw

€ 176,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
25
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
304 mm
Buitendiameter
319 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1