Eriks

Plaatwiel ASA120A-1 Z=17

  • ERIKS:14432290
  • Fabrikant:8054652066732
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,80/ stukexcl. btw

€ 69,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA120A-1
Aantal tanden
17
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
207.34 mm
Buitendiameter
221 mm
Tandbreedte Simplex
23.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1