Eriks

Plaatwiel ASA100A-3 Z=25

  • ERIKS:14432420
  • Fabrikant:8054652068538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 341,46/ stukexcl. btw

€ 413,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Aantal tanden
25
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
253.33 mm
Buitendiameter
268.4 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1