€ 102,20/ stukexcl. btw
€ 123,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA100A-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | ASA100A-3 |
Aantal tanden | 14 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 142.68 mm |
Buitendiameter | 157.6 mm |
Tandbreedte Simplex | 17.6 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1 |