Eriks

Plaatwiel ASA100A-3 Z=12

  • ERIKS:14432416
  • Fabrikant:8054652068491
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,02/ stukexcl. btw

€ 111,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-3
Aantal tanden
12
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
122.68 mm
Buitendiameter
137 mm
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1