Eriks

Plaatwiel ASA100A-2 Z=42

  • ERIKS:14432358
  • Fabrikant:8054652067760
Image 1
Opslaan in lijst

€ 547,38/ stukexcl. btw

€ 662,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-2
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-2
Aantal tanden
42
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1