Eriks

Plaatwiel ASA100A-1 Z=45

  • ERIKS:14432287
  • Fabrikant:8054652066695
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 259,10/ stukexcl. btw

€ 313,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-1
Serie
Sprocket PWL
Type
ASA100A-1
Aantal tanden
45
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Tandbreedte Simplex
17.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
ISO 606 - DIN 8188 - ANSI B29.1