Eriks

Plaatwiel 32B-3 Z=35

  • ERIKS:14432171
  • Fabrikant:8054652065322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.079,65/ stukexcl. btw

€ 2.516,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
32B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
32B-3
Aantal tanden
35
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Tandbreedte Triplex
146 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187