€ 526,59/ stukexcl. btw
€ 637,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 32B-3 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 32B-3 |
Aantal tanden | 19 |
Steek | 50.8 mm |
Steek | 2 in |
Steekcirkel | 308.64 mm |
Buitendiameter | 330 mm |
Tandbreedte Simplex | 28.8 mm |
Tandbreedte Triplex | 146 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |