Eriks

Plaatwiel 32B-2 Z=28

  • ERIKS:14431750
  • Fabrikant:8054652061096
Image 1
Opslaan in lijst

€ 765,27/ stukexcl. btw

€ 925,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Aantal tanden
28
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187