Eriks

Plaatwiel 32B-2 Z=23

  • ERIKS:14431746
  • Fabrikant:8054652061058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 453,49/ stukexcl. btw

€ 548,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Aantal tanden
23
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187