Eriks

Plaatwiel 32B-2 Z=19

  • ERIKS:14431742
  • Fabrikant:8054652061010
Image 1
Opslaan in lijst

€ 328,54/ stukexcl. btw

€ 397,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
32B-2
Aantal tanden
19
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Steekcirkel
308.64 mm
Buitendiameter
330 mm
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187