Eriks

Plaatwiel 32B-1 Z=16

  • ERIKS:14431219
  • Fabrikant:8054652055446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,03/ stukexcl. btw

€ 108,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
32B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
32B-1
Aantal tanden
16
Steek
50.8 mm
Steek
2 in
Tandbreedte Simplex
28.8 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187