Eriks

Plaatwiel 28B-2 Z=19

  • ERIKS:14431713
  • Fabrikant:8054652060723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,87/ stukexcl. btw

€ 310,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
28B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
28B-2
Aantal tanden
19
Steek
44.45 mm
Steek
1.3/4 in
Steekcirkel
270.06 mm
Buitendiameter
288.6 mm
Tandbreedte Simplex
29.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187