Eriks

Plaatwiel 28B-1 Z=20

  • ERIKS:14431190
  • Fabrikant:8054652055149
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,72/ stukexcl. btw

€ 120,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
28B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
28B-1
Aantal tanden
20
Steek
44.45 mm
Steek
1.3/4 in
Tandbreedte Simplex
29.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187