Eriks

Plaatwiel 28B-1 Z=16

  • ERIKS:14431186
  • Fabrikant:8054652055101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,56/ stukexcl. btw

€ 82,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
28B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
28B-1
Aantal tanden
16
Steek
44.45 mm
Steek
1.3/4 in
Tandbreedte Simplex
29.4 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187