Eriks

Plaatwiel 24B-3 Z=45

  • ERIKS:14432125
  • Fabrikant:8054652064868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.323,07/ stukexcl. btw

€ 1.600,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-3
Aantal tanden
45
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
546.2 mm
Buitendiameter
562 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187