Eriks

Plaatwiel 24B-3 Z=19

  • ERIKS:14432110
  • Fabrikant:8054652064714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 251,55/ stukexcl. btw

€ 304,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-3
Aantal tanden
19
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
231.49 mm
Buitendiameter
245.5 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Triplex
120.3 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187