Eriks

Plaatwiel 24B-2 Z=46

  • ERIKS:14431695
  • Fabrikant:8054652060549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 834,53/ stukexcl. btw

€ 1.009,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Aantal tanden
46
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187