Eriks

Plaatwiel 24B-2 Z=35

  • ERIKS:14431688
  • Fabrikant:8054652060471
Image 1
Opslaan in lijst

€ 485,29/ stukexcl. btw

€ 587,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Aantal tanden
35
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
425.04 mm
Buitendiameter
440 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187