Eriks

Plaatwiel 24B-2 Z=26

  • ERIKS:14431679
  • Fabrikant:8054652060389
Image 1
Opslaan in lijst

€ 265,88/ stukexcl. btw

€ 321,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Aantal tanden
26
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
316.08 mm
Buitendiameter
331 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187