Eriks

Plaatwiel 24B-2 Z=14

  • ERIKS:14431667
  • Fabrikant:8054652060266
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,72/ stukexcl. btw

€ 107,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Aantal tanden
14
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
171.22 mm
Buitendiameter
185 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187