Eriks

Plaatwiel 24B-2 Z=11

  • ERIKS:14277091
  • Fabrikant:8054652060235
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,32/ stukexcl. btw

€ 70,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-2
Aantal tanden
11
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Steekcirkel
135.21 mm
Buitendiameter
149 mm
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Tandbreedte Duplex
72 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187