Eriks

Plaatwiel 24B-1 Z=46

  • ERIKS:14431162
  • Fabrikant:8054652054845
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 307,04/ stukexcl. btw

€ 371,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
24B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
24B-1
Aantal tanden
46
Steek
38.1 mm
Steek
1.1/2 in
Tandbreedte Simplex
24.1 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187