€ 27,82/ stukexcl. btw
€ 33,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 24B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 24B-1 |
Aantal tanden | 13 |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.1/2 in |
Steekcirkel | 159.18 mm |
Buitendiameter | 173 mm |
Tandbreedte Simplex | 24.1 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |