Eriks

Plaatwiel 20B-3 Z=36

  • ERIKS:14432084
  • Fabrikant:8054652064455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 475,37/ stukexcl. btw

€ 575,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-3
Aantal tanden
36
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
364.3 mm
Buitendiameter
379.2 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187