Eriks

Plaatwiel 20B-3 Z=27

  • ERIKS:14432077
  • Fabrikant:8054652064387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,40/ stukexcl. btw

€ 318,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-3
Aantal tanden
27
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
273.48 mm
Buitendiameter
288.4 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Triplex
91 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187