Eriks

Plaatwiel 20B-2 Z=45

  • ERIKS:14431649
  • Fabrikant:8054652060075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 442,67/ stukexcl. btw

€ 535,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Aantal tanden
45
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
455.17 mm
Buitendiameter
471.1 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187