Eriks

Plaatwiel 20B-2 Z=29

  • ERIKS:14431639
  • Fabrikant:8054652059970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,50/ stukexcl. btw

€ 224,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Aantal tanden
29
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
293.65 mm
Buitendiameter
308.6 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187