Eriks

Plaatwiel 20B-2 Z=24

  • ERIKS:14431634
  • Fabrikant:8054652059925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,19/ stukexcl. btw

€ 157,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-2
Aantal tanden
24
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
243.23 mm
Buitendiameter
258.1 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Tandbreedte Duplex
54.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187