Eriks

Plaatwiel 20B-1 Z=37

  • ERIKS:14431094
  • Fabrikant:8054652054166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,69/ stukexcl. btw

€ 132,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Aantal tanden
37
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
374.39 mm
Buitendiameter
389.3 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187