Eriks

Plaatwiel 20B-1 Z=20

  • ERIKS:14431077
  • Fabrikant:8054652053992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,37/ stukexcl. btw

€ 41,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Aantal tanden
20
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
202.98 mm
Buitendiameter
217.9 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187