€ 26,24/ stukexcl. btw
€ 31,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | Sprocket PWL |
Type | 20B-1 |
Serie | Sprocket PWL |
Type | 20B-1 |
Aantal tanden | 17 |
Steek | 31.75 mm |
Steek | 1.1/4 in |
Steekcirkel | 172.78 mm |
Buitendiameter | 187.7 mm |
Tandbreedte Simplex | 18.5 mm |
Materiaal | Staal C45 (1.0503) |
Norm | DIN 8187 |