Eriks

Plaatwiel 20B-1 Z=13

  • ERIKS:14431070
  • Fabrikant:8054652053923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,71/ stukexcl. btw

€ 19,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
20B-1
Aantal tanden
13
Steek
31.75 mm
Steek
1.1/4 in
Steekcirkel
132.65 mm
Buitendiameter
147.5 mm
Tandbreedte Simplex
18.5 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187