Eriks

Plaatwiel 16B-3 Z=31

  • ERIKS:14432029
  • Fabrikant:8054652063908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 211,48/ stukexcl. btw

€ 255,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-3
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-3
Aantal tanden
31
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
251.05 mm
Buitendiameter
262.6 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Triplex
79.6 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187