Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=70

  • ERIKS:14431605
  • Fabrikant:8054652059635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 549,76/ stukexcl. btw

€ 665,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
70
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
566.14 mm
Buitendiameter
579.9 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187