Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=68

  • ERIKS:14431604
  • Fabrikant:8054652059628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 519,04/ stukexcl. btw

€ 628,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
68
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
549.98 mm
Buitendiameter
563.8 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187