Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=56

  • ERIKS:14431599
  • Fabrikant:8054652059574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,58/ stukexcl. btw

€ 447,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
56
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
453.01 mm
Buitendiameter
466.8 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187