Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=55

  • ERIKS:14431598
  • Fabrikant:8054652059567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,00/ stukexcl. btw

€ 431,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
55
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
444.92 mm
Buitendiameter
458.7 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187