Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=40

  • ERIKS:14431590
  • Fabrikant:8054652059475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 183,40/ stukexcl. btw

€ 221,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
40
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
323.69 mm
Buitendiameter
335.4 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187