Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=35

  • ERIKS:14431585
  • Fabrikant:8054652059420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 149,18/ stukexcl. btw

€ 180,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
35
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
283.25 mm
Buitendiameter
294.8 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187