Eriks

Plaatwiel 16B-2 Z=100

  • ERIKS:14431613
  • Fabrikant:8054652059710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.135,58/ stukexcl. btw

€ 1.374,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-2
Aantal tanden
100
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
808.64 mm
Buitendiameter
820.6 mm
Tandbreedte Simplex
15.8 mm
Tandbreedte Duplex
47.7 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187