Eriks

Plaatwiel 16B-1 Z=80

  • ERIKS:14431056
  • Fabrikant:8054652053787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,73/ stukexcl. btw

€ 316,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Serie
Sprocket PWL
Type
16B-1
Aantal tanden
80
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Steekcirkel
646.97 mm
Buitendiameter
660.7 mm
Tandbreedte Simplex
16.2 mm
Materiaal
Staal C45 (1.0503)
Norm
DIN 8187